10X14 3W-ZEC(+)ナベコ D=19 大阪魂 20167957 10X14 3W-ZEC(+)ナベコ D=19 大阪魂 20167957 10X14 3W-ZEC(+)ナベコ D=19 大阪魂 20167957

3W-ZEC(+)ナベコ D=19

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 長さ(mm)14 注文コード20167957 品番10X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,154
販売価格(税別)
12,867
この商品は長さ・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 十字穴番号4 寸法K(mm)6 寸法m(mm)9.4 寸法q(mm)5.1 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)19 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする