大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3W-ZEC(+)ナベコ D=19
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
長さ(mm)
15
注文コード
20167975
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,154
販売価格(税別)
¥
12,867
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
十字穴番号
4
寸法K(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
寸法q(mm)
5.1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
19
ねじの呼びd
M10