※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
アルミニウム板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全1044種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20168908
品番
MPAL5-500×500×t25
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥95,505
販売価格(税別)
¥
86,823
バスケットに入れる
種別
A5052
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
板厚(mm)
25
板厚公差(mm)
±0.90
アズワン品番
3-2844-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000