大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
GB(+)ナベコ WH=12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
20168919
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,084
販売価格(税別)
¥
7,349
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
呼び径
M5
寸法t(mm)
1
表面処理
GB
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
9
寸法dc(mm)
12