6X25 ドブ(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169890 6X25 ドブ(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169890 6X25 ドブ(+-)フランジコB10D13 大阪魂 20169890

ドブ(+-)フランジコB10D13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350個) 注文コード 20169890 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,032
販売価格(税別)
10,029

ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。
しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

長さ(mm)25 寸法H(mm)4 寸法D(mm)13 寸法e(mm)10.9 寸法B(mm)10 寸法T(mm)1.2 寸法M(mm)6.2 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする