大阪魂
ホワイトステン+ウスBH(H1.6(カニ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(42個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20170687
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,535
販売価格(税別)
¥
14,123
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4