画像準備中

TiN S型オイルホールドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20170788 品番 TINOH40*34
参考基準価格(税別)¥150,820 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
刃径(Φmm)34 刃長(mm)155 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)40 材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする