4X4 アロック3B(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20174309

 

4X4 アロック3B(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20174309
4X4 アロック3B(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20174309
4X4 アロック3B(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20174309

アロック3B(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)4
内容量1袋(1000個)注文コード20174309品番4X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,239
販売価格(税別)
15,672
長さ(mm)4十字穴番号2寸法D(mm)8表面処理アロック寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする