画像準備中

TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.9 全長(mm)300 注文コード20174358 品番TINCOLSD4.9*300
参考基準価格(税別)¥18,850 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はドリル径・全長など647種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4.9 溝長(mm)150 全長(mm)300 シャンク径(Φmm)4.9 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする