理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6
全長(mm)
250
注文コード
20175006
品番
TINCOLSD6*250
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
125
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク