理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.8
全長(mm)
200
注文コード
20175478
品番
TINCOLSD6.8*200
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,810
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.8
溝長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
6.8
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク