理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
7.4
全長(mm)
150
注文コード
20175828
品番
TINCOLSD7.4*150
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.4
溝長(mm)
90
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
7.4
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク