理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の 鉄工用
理研製鋼の ハイス鉄工用ドリル
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
7.6
全長(mm)
200
注文コード
20175952
品番
TINCOLSD7.6*200
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
647
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.6
溝長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
7.6
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク