大阪魂
ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(27個)
1袋(1000個)
1袋(29個)
1袋(27個)
1袋(24個)
1袋(500個)
1袋(300個)
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
20175955
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
表面処理
ホワイト
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4