4X12 ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20175980

 

4X12 ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20175980
4X12 ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20175980
4X12 ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20175980

ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(24個)
長さ(mm)12
内容量1袋(24個)注文コード20175980品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12十字穴番号2寸法D(mm)8表面処理ホワイト寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする