4X30 ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20176016

 

4X30 ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20176016
4X30 ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20176016
4X30 ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 20176016

ホワイトSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
長さ(mm)30
内容量1袋(300個)注文コード20176016品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,038
販売価格(税別)
9,125
長さ(mm)30十字穴番号2寸法D(mm)8表面処理ホワイト寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする