画像準備中

TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9.4 全長(mm)350 注文コード20177063 品番TINCOLSD9.4*350
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,980 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はドリル径・全長など647種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9.4 溝長(mm)200 全長(mm)350 シャンク径(Φmm)9.4 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする