理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.1
注文コード
20177395
品番
TINCOTD10.1
参考基準価格(税別)
¥17,580
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
刃径(Φmm)
10.1
刃長(mm)
98
全長(mm)
182
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク