画像準備中

TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11.1 注文コード20177492 品番TINCOTD11.1
参考基準価格(税別)¥20,130 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径など236種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング 刃径(Φmm)11.1 刃長(mm)105 全長(mm)188 シャンク径MT1 シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする