画像準備中

クロームデコレートスクリュー(テイトウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 長さ(mm)27 注文コード20178597 品番6X27 D15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,550
販売価格(税別)
2,318
この商品はねじの呼び・長さ9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)27 表面処理クローム 頭部形状低頭 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする