画像準備中

TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 刃長(mm)150 全長(mm)250 注文コード20179757 品番TINLTD10*250
参考基準価格(税別)¥27,480 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径・刃長・全長など580種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス コーティングTiNコーティング 刃径(Φmm)10 刃長(mm)150 全長(mm)250 シャンク径MT1 シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする