2X5 クロメート TRX(サラコ 大阪魂 20184301 2X5 クロメート TRX(サラコ 大阪魂 20184301 2X5 クロメート TRX(サラコ 大阪魂 20184301

クロメート TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10000個) 注文コード 20184301 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,263
販売価格(税別)
75,694
長さ(mm)5 表面処理クロメート 寸法k(mm)1.2 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)4 ドライブサイズT6 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする