画像準備中

TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.4 注文コード20189076 品番ZTINCOSD10.4
参考基準価格(税別)¥10,580 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はドリル径など222種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.4 溝長(mm)98 全長(mm)133 シャンク径(Φmm)10.4 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする