画像準備中

TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20190564 品番 ZTINCOTD26.5
参考基準価格(税別)¥96,390 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング 刃径(Φmm)26.5 刃長(mm)170 全長(mm)290 シャンク径MT3 シャンク形状テーパシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする