大阪魂
T40 TRX(トラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
1袋(18個)
1袋(12個)
1袋(10個)
1袋(8個)
長さ(mm)
50
14
35
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
20191906
品番
8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法k(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8