理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
オイルホールテーパーシャンクロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全288種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20192235
品番
OH24.5*400
参考基準価格(税別)
¥128,970
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24.5
刃長(mm)
270
全長(mm)
400
シャンク径
MT3
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク