4X65(ゼン ツヤケシクロ ステン(+)サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20192597 4X65(ゼン ツヤケシクロ ステン(+)サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20192597 4X65(ゼン ツヤケシクロ ステン(+)サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20192597

ツヤケシクロ ステン(+)サラコ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20192597 品番 4X65(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,358
販売価格(税別)
8,507
材質ステン 長さ(mm)65 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 表面処理つや消し黒 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM4 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする