大阪魂
ノンクロ-B(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(350個)
1袋(150個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
23
17
23
55
13
85
ピッチP(mm)
0.7
0.7
0.8
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
20193936
品番
4X23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,742
販売価格(税別)
¥
5,220
バスケットに入れる
長さ(mm)
23
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4