曜日別特売
5X13 ノンクロ-B(+)トラスコ 大阪魂 20193961

 

5X13 ノンクロ-B(+)トラスコ 大阪魂 20193961
5X13 ノンクロ-B(+)トラスコ 大阪魂 20193961
5X13 ノンクロ-B(+)トラスコ 大阪魂 20193961

ノンクロ-B(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)13
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(600個)注文コード20193961品番5X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,703
販売価格(税別)
6,094
長さ(mm)13十字穴番号2寸法K(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする