曜日別特売
6X85(ゼン ノンクロ-B(+)トラスコ 大阪魂 20193970

 

6X85(ゼン ノンクロ-B(+)トラスコ 大阪魂 20193970
6X85(ゼン ノンクロ-B(+)トラスコ 大阪魂 20193970
6X85(ゼン ノンクロ-B(+)トラスコ 大阪魂 20193970

ノンクロ-B(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)85
ピッチP(mm)1
内容量1袋(150個)注文コード20193970品番6X85(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,388
販売価格(税別)
13,989
長さ(mm)85十字穴番号3寸法K(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする