6X20 ジオメットステン(+)ナベコ WH=13 大阪魂 20195485 6X20 ジオメットステン(+)ナベコ WH=13 大阪魂 20195485 6X20 ジオメットステン(+)ナベコ WH=13 大阪魂 20195485

ジオメットステン(+)ナベコ WH=13

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20195485 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,705
販売価格(税別)
9,732
長さ(mm)20 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 呼び径M6 寸法t(mm)1 寸法k(mm)4.2 寸法dk(mm)10.5 寸法dc(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする