画像準備中

コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 20195516 品番 COSTUB7.95
参考基準価格(税別)¥42,060 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ドリル径(Φmm)7.95 溝長(mm)37 全長(mm)79 シャンク径(Φmm)7.95 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする