画像準備中

コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 20195604 品番 COSTUB8.85
参考基準価格(税別)¥27,570 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)8.85 溝長(mm)40 全長(mm)84 シャンク径(Φmm)8.85 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする