画像準備中

コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 20195647 品番 COSTUB9.25
参考基準価格(税別)¥32,260 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)9.25 溝長(mm)40 全長(mm)84 シャンク径(Φmm)9.25 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする