差込ベスト「差込式デエエヨン」

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20196603 品番 5941005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

A4サイズ用紙がそのまま差し込み出来ます。正面ポケット取り外し可能。名札入れポケットも装備。

着丈(cm)約60 寸法(mm)透明ポケット(215×320)、左胸透明ポケット(幅105×57) テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)約90〜120 用途防犯・救護・見守りなど様々な用途に。 材質(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ポリエステル サイズフリー 種類ゼッケン型 テープ地色シルバー 色(本体)レッド 肩幅(mm)360

商品説明動画

差込式ベスト 「差込式でええよん!」
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18568524
2019-03-15
用途:
防災時の誘導員用
その他業種

軽くて動きやすく、値段も安いので満足しています。特に下のベルトがマジックテープ付きで、着脱が簡単で良いです

対象商品:
18568524
2018-10-14
用途:
火災予防訓練指導の時に着用
T・Oプランニング 様 (サービス業)

メッシュう加工になっているので、蒸れることがない。

対象商品:
18568524
2017-05-16
用途:
認知症の妻がトイレを使用する時、男女別トイレの場合どうしても使用する場合「介護中」のゼッケンを活用。
医療・福祉・介護関連業

オレンジ色が認知症介護のトレードカラーでしたので使わせてもらう事にしました、これがあれば緊急の場合介護中の目立つ表示で、不審者でない事をこのベストのオレンジカラーと差し込み表示文字で表示出来るものと思い活用していくつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
18568524
2017-05-18
用途:
安全パトロール時に

差込に作業名を書いて入れれば見える化で安全対策にも

対象商品:
18568524
2016-05-18
用途:
職場での作業時での監視員の明示用。
その他業種

A4用紙をラミネートした際に入れるのが少しきついです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする