大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3W-ZECウエルドBT(ホソメP1.25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(110個)
注文コード
20197269
品番
10X35(トッキ3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,876
販売価格(税別)
¥
11,705
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
3.2
寸法S(mm)
15.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
3.3
寸法h(mm)
1
ねじの呼び
M10
突起数
3