4X40 3カ-W (+)ナベコ(ケンサキ90゜ 大阪魂 20197375 4X40 3カ-W (+)ナベコ(ケンサキ90゜ 大阪魂 20197375 4X40 3カ-W (+)ナベコ(ケンサキ90゜ 大阪魂 20197375

3カ-W (+)ナベコ(ケンサキ90゜

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(36個) 注文コード 20197375 品番 4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法K(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする