曜日別特売
4X23 0クロムSB(+)トラスコ 大阪魂 20199150

 

4X23 0クロムSB(+)トラスコ 大阪魂 20199150
4X23 0クロムSB(+)トラスコ 大阪魂 20199150
4X23 0クロムSB(+)トラスコ 大阪魂 20199150

0クロムSB(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)23
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(600個)注文コード20199150品番4X23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,884
販売価格(税別)
5,349
長さ(mm)23十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする