理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ドリル径(Φmm)
10.6
注文コード
20200504
品番
SD10.6
参考基準価格(税別)
¥25,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.6
溝長(mm)
100
全長(mm)
137
シャンク径(Φmm)
10.6
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク