画像準備中

ストレートシャンクドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) ドリル径(Φmm)10.9 注文コード20200538 品番SD10.9
参考基準価格(税別)¥25,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はドリル径・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.9 溝長(mm)103 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)10.9 材質ハイス 表面処理酸化処理 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする