理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ドリル径(Φmm)
11.4
注文コード
20200583
品番
SD11.4
参考基準価格(税別)
¥25,650
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.4
溝長(mm)
106
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
11.4
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク