理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ドリル径(Φmm)
12.7
注文コード
20200714
品番
SD12.7
参考基準価格(税別)
¥32,150
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.7
溝長(mm)
114
全長(mm)
152
シャンク径(Φmm)
12.7
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク