3X10 B5 D7 SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20201040 3X10 B5 D7 SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20201040 3X10 B5 D7 SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20201040

B5 D7 SUS(+)フランジコネジ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(43個) 注文コード 20201040 品番 3X10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)1.6 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)7 寸法B(mm)5 呼び径dM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする