画像準備中

ストレートシャンクドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) ドリル径(Φmm)6.7 注文コード20201222 品番SD6.7
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はドリル径・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6.7 溝長(mm)73 全長(mm)105 シャンク径(Φmm)6.7 材質ハイス 表面処理酸化処理 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする