画像準備中

ストレートシャンクドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) ドリル径(Φmm)8 注文コード20201353 品番SD8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,950
この商品はドリル径・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)81 全長(mm)114 シャンク径(Φmm)8 材質ハイス 表面処理酸化処理 シャンク形状ストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20201353 SD8 15466099 SD8 画像準備中 ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼 1袋(10本) 15,980 税込17,578 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする