理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ドリル径(Φmm)
8.4
注文コード
20201396
品番
SD8.4
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.4
溝長(mm)
87
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
8.4
材質
ハイス
表面処理
酸化処理
シャンク形状
ストレートシャンク