大阪魂
アロック3カ-B (+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(17個)
ねじの呼びd
M4
M4
M6
長さ(mm)
17
17
16
ピッチP(mm)
0.7
0.7
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
20201776
品番
4X17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,726
販売価格(税別)
¥
12,478
バスケットに入れる
長さ(mm)
17
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4