曜日別特売
6X16 アロック3カ-B (+)トラスコ 大阪魂 20201801

 

6X16 アロック3カ-B (+)トラスコ 大阪魂 20201801
6X16 アロック3カ-B (+)トラスコ 大阪魂 20201801
6X16 アロック3カ-B (+)トラスコ 大阪魂 20201801

アロック3カ-B (+)トラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(17個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)16
ピッチP(mm)1
内容量1袋(17個)注文コード20201801品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号3寸法K(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする