大阪魂
T20 TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(145個)
1袋(145個)
1袋(138個)
長さ(mm)
5
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(145個)
注文コード
20202555
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4