画像準備中

ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.1 全長(mm)200 注文コード20203618 品番LSD10.1*200
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はドリル径・全長など1275種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.1 溝長(mm)125 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)10.1 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする